BTICINO - BTIFV82SM800 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 800 IM 2P 63A 25 - FV82SM800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Corrente nominale - 63 A
Conduttore neutro a connessione - no
Numero moduli DIN - 3
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
8005543474693
Codice prodotto
BTIFV82SM800
Cod. produttore
FV82SM800
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
2
Corrente nominale:
63 A
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
60 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...50 mm²
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO