BTICINO - BTIFV82C80 BTDIN 250 - MAGNETOT 2P CURVA C 80A 25KA - FV82C80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 47 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 80 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8005543407967
Codice prodotto
BTIFV82C80
Cod. produttore
FV82C80
Produttore
BTI
Profondità di incasso:
47 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
80 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
3 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Conduttore neutro a connessione:
no
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...50 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...70 mm²
Antideflagrante:
no