pagina iniziale

BTICINO - BTIFV81C25 BTDIN250 - MAGNETOT 1P CURVA C 25A 25KA - FV81C25

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIFV81C25 BTDIN250 - MAGNETOT 1P CURVA C 25A 25KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 3 kA

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543477885

Codice prodotto

BTIFV81C25

Cod. produttore

FV81C25

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

3 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

44 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

BTDIN250 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 25A - Icu= 25kA - Vn= 230/400Vac - 1 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO