pagina iniziale

BTICINO - BTIFT84D50 BTDIN160 - MAGNETOT 4P CURVA D 50A 16KA - FT84D50

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIFT84D50 BTDIN160 - MAGNETOT 4P CURVA D 50A 16KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...50 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543702611

Codice prodotto

BTIFT84D50

Cod. produttore

FT84D50

Produttore

BTI

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...50 mm²

BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 50A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 6 moduli