pagina iniziale

BTICINO - BTIFT84D125 BTDIN 160 - MAGNETOT 4P CURVA D 125A 16K - FT84D125

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 125 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 16 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8005543408100

Codice prodotto

BTIFT84D125

Cod. produttore

FT84D125

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

125 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

16 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

12.5 kA

Numero moduli DIN:

6

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

60 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

16 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

20 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...50 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...70 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 125A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 6 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO