BTICINO - BTIFT84C10 BTDIN160 - MAGNETOT 4P CURVA C 10A 16KA - FT84C10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 60 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 4
Numero di poli protetti - 4
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 kg CO₂eq
EAN
8005543477748
Codice prodotto
BTIFT84C10
Cod. produttore
FT84C10
Produttore
BTI
Profondità di incasso:
60 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
4
Numero di poli protetti:
4
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
16 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
12.5 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
25 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
16 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Conduttore neutro a connessione:
no
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...35 mm²