pagina iniziale

BTICINO - BTIFT83D80 BTDIN 160 - MAGNETOT 3P CURVA D 80A 16KA - FT83D80

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 80 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 16 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543407905

Codice prodotto

BTIFT83D80

Cod. produttore

FT83D80

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

80 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

16 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

3 kA

Numero moduli DIN:

4.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

47 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

16 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...50 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...70 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

BTDIN160 - interruttore magnetotermico 3P curva D - In= 80A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 4,5 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO