pagina iniziale

BTICINO - BTIFT83D100 BTDIN 160 - MAGNETOT 3P CURVA D 100A 16K - FT83D100

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 47 mm

  • Caratteristica di intervento - D

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Numero di poli protetti - 2

  • Corrente nominale - 100 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543407882

Codice prodotto

BTIFT83D100

Cod. produttore

FT83D100

Produttore

BTI

Profondità di incasso:

47 mm

Caratteristica di intervento:

D

Numero di poli (totale):

3

Numero di poli protetti:

2

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

16 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

3 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

20 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

16 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Conduttore neutro a connessione:

no

Grado di inquinamento:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

4.5

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...50 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...70 mm²

Antideflagrante:

no

BTDIN160 - interruttore magnetotermico 3P curva D - In= 100A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 4,5 moduli