pagina iniziale

BTICINO - BTIFT83C16 BTDIN160 - MAGNETOT 3P CURVA C 16A 16KA - FT83C16

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 44 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Numero di poli protetti - 2

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8005543477601

Codice prodotto

BTIFT83C16

Cod. produttore

FT83C16

Produttore

BTI

Profondità di incasso:

44 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

3

Numero di poli protetti:

2

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

16 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

3 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

16 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Antideflagrante:

no

BTDIN160 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 16A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli