pagina iniziale

BTICINO - BTIFN881B10 BTDIN60 - MAGNETOT 1P+N CURVA B 10A 6KA - FN881B10

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 44 mm

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8005543460849

Codice prodotto

BTIFN881B10

Cod. produttore

FN881B10

Produttore

BTI

Profondità di incasso:

44 mm

Caratteristica di intervento:

B

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

1

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

250 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

Conduttore neutro a connessione:

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...16 mm²

Antideflagrante:

no

BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P+N curva B - In= 10A - Icn= 6kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo