pagina iniziale

BTICINO - BTIFN84D63 BTDIN60 - MAGNETOT 4P CURVA D 63A 6KA - FN84D63

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Conduttore neutro a connessione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543477052

Codice prodotto

BTIFN84D63

Cod. produttore

FN84D63

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli protetti:

1

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

3 kA

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

44 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

BTDIN60 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 63A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO