BTICINO - BTIFN83D32 BTDIN60 - MAGNETOT 3P CURVA D 32A 6KA - FN83D32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 44 mm
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli (totale) - 3
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 32 A
Confezione
2 PZ
EAN
8005543476697
Codice prodotto
BTIFN83D32
Cod. produttore
FN83D32
Produttore
BTI
Profondità di incasso:
44 mm
Caratteristica di intervento:
D
Numero di poli (totale):
3
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
3 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...35 mm²
Antideflagrante:
no