BTICINO - BTIFN82C05 BTDIN60 - MAGNETOT 2P CURVA C 0,5A 6KA - FN82C05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 0.5 A
Conduttore neutro a connessione - no
Numero moduli DIN - 2
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
8005543475768
Codice prodotto
BTIFN82C05
Cod. produttore
FN82C05
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
0.5 A
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
60 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO