pagina iniziale

BTICINO - BTIFN82B10 BTDIN60 - MAGNETOT 2P CURVA B 10A 6KA - FN82B10

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543475584

Codice prodotto

BTIFN82B10

Cod. produttore

FN82B10

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

10 A

Numero di poli protetti:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

3 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

44 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva B - In= 10A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO