BTICINO - BTIFN81NC16 BTDIN60 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 16A 6KA - FN81NC16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 60 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 1
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 kg CO₂eq
EAN
8005543474457
Codice prodotto
BTIFN81NC16
Cod. produttore
FN81NC16
Produttore
BTI
Profondità di incasso:
60 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
1
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Conduttore neutro a connessione:
sì
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20


