BTICINO - BTIFN81D63 BTDIN60 - MAGNETOT 1P CURVA D 63A 6KA - FN81D63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 44 mm
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli (totale) - 1
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 63 A
Confezione
4 PZ
Classificazione green
EAN
8005543474365
Codice prodotto
BTIFN81D63
Cod. produttore
FN81D63
Produttore
BTI
Profondità di incasso:
44 mm
Caratteristica di intervento:
D
Numero di poli (totale):
1
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
3 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...35 mm²
Antideflagrante:
no