pagina iniziale

BTICINO - BTIFN81B32 BTDIN60 - MAGNETOT 1P CURVA B 32A 6KA - FN81B32

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 3 kA

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543473900

Codice prodotto

BTIFN81B32

Cod. produttore

FN81B32

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

3 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

44 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...25 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P curva B - In=32A - Icn= 6kA - Vn= 230/400 Vac - 1 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO