BTICINO - BTIFMM22T BTDIN - MORSETTIERA TERRA 22P CENTRALINI - FMM22T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Corrente nominale - 76 A
Tipo di collegamento - Avvitare
Numero di poli - 22
Con protezione dal contatto - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8012199180328
Codice prodotto
BTIFMM22T
Cod. produttore
FMM22T
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Corrente nominale:
76 A
Tipo di collegamento:
Avvitare
Numero di poli:
22
Con protezione dal contatto:
sì
Sezione conduttore, ingresso:
6...25 mm²
Adatto per conduttori massicci:
sì
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
21
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttori a trefolo extra fine:
no
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo:
no
Sezione conduttore, uscita:
1.5...16 mm²
Larghezza:
176 mm
Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo:
no
Profondità:
16 mm
Altezza:
30 mm


