pagina iniziale

BTICINO - BTIFH84K10 BTDIN100 - MAGNETOT 4P CURVA K 10A 10KA - FH84K10

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - K

  • Corrente nominale - 10 A

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

60 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543475362

Codice prodotto

BTIFH84K10

Cod. produttore

FH84K10

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

K

Corrente nominale:

10 A

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

60 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva K - In= 10A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO