BTICINO - BTIFH84D50 BTDIN100 - MAGNETOT 4P CURVA D 50A 10KA - FH84D50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 44 mm
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli (totale) - 4
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 50 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 kg CO₂eq
EAN
8005543475331
Codice prodotto
BTIFH84D50
Cod. produttore
FH84D50
Produttore
BTI
Profondità di incasso:
44 mm
Caratteristica di intervento:
D
Numero di poli (totale):
4
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
3 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Conduttore neutro a connessione:
sì
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...35 mm²
Antideflagrante:
no