pagina iniziale

BTICINO - BTIFH82Z2 BTDIN100 - MAGNETOT 2P CURVA Z 2A 10KA - FH82Z2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - Z

  • Corrente nominale - 2 A

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 3 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543473528

Codice prodotto

BTIFH82Z2

Cod. produttore

FH82Z2

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

Z

Corrente nominale:

2 A

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

60 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

BTDIN100 - interruttore magnetotermico 2P curva Z - In= 2A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO