BTICINO - BTIFH82Z16 BTDIN100 - MAGNETOT 2P CURVA Z 16A 10KA - FH82Z16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - Z
Corrente nominale - 16 A
Conduttore neutro a connessione - no
Numero moduli DIN - 2
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
8005543473504
Codice prodotto
BTIFH82Z16
Cod. produttore
FH82Z16
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
Z
Corrente nominale:
16 A
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
60 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO