pagina iniziale

BTICINO - BTIFH82K20 BTDIN100 - MAGNETOT 2P CURVA K 20A 10KA - FH82K20

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - K

  • Corrente nominale - 20 A

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543473306

Codice prodotto

BTIFH82K20

Cod. produttore

FH82K20

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

K

Corrente nominale:

20 A

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

60 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

BTDIN100 - interruttore magnetotermico 2P curva K - In= 20A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO