BTICINO - BTIFH82D10 BTDIN100 - MAGNETOT 2P CURVA D 10A 10KA - FH82D10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli protetti - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
30 Kg CO₂-eq
EAN
8005543473047
Codice prodotto
BTIFH82D10
Cod. produttore
FH82D10
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
3 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
44 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO