BTICINO - BTIFC820C40 BTDIN-RS- MAGNETOT C40 2P 2M 4500A - FC820C40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli protetti - 2
Numero moduli DIN - 2
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8005543534977
Codice prodotto
BTIFC820C40
Cod. produttore
FC820C40
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli protetti:
2
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
BTDIN-RS - interruttore magnetotermico 2P curva C - 4,5kA - 2 moduli DIN - 230V - In=40A
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


