pagina iniziale

BTICINO - BTIFA81NC50 BTDIN45 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 50A 4,5K - FA81NC50

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 50 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543471760

Codice prodotto

BTIFA81NC50

Cod. produttore

FA81NC50

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

50 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

60 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 50A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO