BTICINO - BTIFA81C16 BTDIN45 - MAGNETOT 1P CURVA C 16A 4,5KA - FA81C16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 16 A
Conduttore neutro a connessione - no
Numero moduli DIN - 1
Confezione
24 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
8005543471487
Codice prodotto
BTIFA81C16
Cod. produttore
FA81C16
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
16 A
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
60 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO