BTICINO - BTIF8TL400 BTDIN - TRASF AMPER 400A RETROFIT - F8TL400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza apparente nominale secondaria - 1.5 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
8005543555040
Codice prodotto
BTIF8TL400
Cod. produttore
F8TL400
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza apparente nominale secondaria:
1.5 VA
Tarato:
sì
Assorbimento di potenza:
1.6 W
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1