BTICINO - BTIF8TK1600 BTDIN - TRASF AMPER 1600A BARRE 127X54 - F8TK1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In - 1600 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza apparente nominale secondaria - 20 VA
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
199 Kg CO₂-eq
EAN
8005543554944
Codice prodotto
BTIF8TK1600
Cod. produttore
F8TK1600
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In:
1600 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza apparente nominale secondaria:
20 VA
Tarato:
sì
Assorbimento di potenza:
20 W
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1