pagina iniziale

BTICINO - BTIF8TJ3200 BTDIN - TRASF AMPER 3200A BARRE 127X38 - F8TJ3200

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione

  • Corrente nominale primaria In - 3200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 25 VA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8005543554920

Codice prodotto

BTIF8TJ3200

Cod. produttore

F8TJ3200

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente di protezione

Corrente nominale primaria In:

3200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

25 VA

Tarato:

sì

Assorbimento di potenza:

25 W

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore amperometrico In=3200/5A - barre 127x38mm