pagina iniziale

BTICINO - BTIF8TF1000 BTDIN - TRASF AMPER 1000A BARRE 50X12,5 - F8TF1000

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8005543554746

Codice prodotto

BTIF8TF1000

Cod. produttore

F8TF1000

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente di protezione

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Diametro dell'apertura:

40 mm

Tarato:

Assorbimento di potenza:

10 W

Apertura in larghezza:

40...40 mm

Fissaggio a scatto:

Apertura in altezza:

40...40 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore amperometrico In=1000/5A - diametro interno 40mm - barre 50,5x12,5mm