BTICINO - BTIF8TE250 BTDIN - TRASF AMPER 250A BARRE 40,5X10,5 - F8TE250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza apparente nominale secondaria - 3 VA
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8005543554661
Codice prodotto
BTIF8TE250
Cod. produttore
F8TE250
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza apparente nominale secondaria:
3 VA
Diametro dell'apertura:
32 mm
Tarato:
sì
Assorbimento di potenza:
3 W
Apertura in larghezza:
32...32 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
32...32 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1