BTICINO - BTIF8TB75 BTDIN - TRASF AMPER 75A BARRE 16X12,5 - F8TB75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In - 75 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza apparente nominale secondaria - 1.5 VA
Confezione
9 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
8005543554456
Codice prodotto
BTIF8TB75
Cod. produttore
F8TB75
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In:
75 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza apparente nominale secondaria:
1.5 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Tarato:
sì
Assorbimento di potenza:
1.5 W
Apertura in larghezza:
21...21 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
21...21 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1