BTICINO - BTIF8TB160 BTDIN - TRASF AMPER 160A BARRE 16X12,5 - F8TB160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In - 160 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza apparente nominale secondaria - 3 VA
Confezione
9 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
8005543554517
Codice prodotto
BTIF8TB160
Cod. produttore
F8TB160
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In:
160 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza apparente nominale secondaria:
3 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Tarato:
sì
Assorbimento di potenza:
3 W
Apertura in larghezza:
21...21 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
21...21 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1