pagina iniziale

BTICINO - BTIF8TB100 BTDIN - TRASF AMPER 100A BARRE 16X12,5 - F8TB100

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2 VA

Confezione

  • 9 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543554470

Codice prodotto

BTIF8TB100

Cod. produttore

F8TB100

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente di protezione

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

2 VA

Diametro dell'apertura:

21 mm

Tarato:

sì

Assorbimento di potenza:

2 W

Apertura in larghezza:

21...21 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Apertura in altezza:

21...21 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore amperometrico In=100/5A - diametro interno 21mm - barre 16x12,5mm