pagina iniziale

BTICINO - BTIF82N06FV1 BTDIN - MAGNETOT. 2P 600VDC 6A - F82N06FV1

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 6 A

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543405307

Codice prodotto

BTIF82N06FV1

Cod. produttore

F82N06FV1

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

6 A

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

600 V

Dispositivi supplementari possibili:

interruttore 2P magnetotermico modulare per fotovoltaico - In= 6A - Vn= 600Vd.c.

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO