pagina iniziale

BTICINO - BTIF41TMAN BTDIN-CON ENERG TRIFASE CT - F41TMAN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543641507

Codice prodotto

BTIF41TMAN

Cod. produttore

F41TMAN

Produttore

BTI

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

63 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

197...265 V

Tensione nominale (Un) L-L:

340...460 V

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

RS-485

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Senza

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Numero moduli DIN:

4

Frequenza:

49...61 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Larghezza:

71.2 mm

Con codice di blocco:

sì

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

66 mm

Altezza:

92.4 mm

Numero di punti:

9

Contatore trifase per collegamento mediante TA - uscita RS485 ed ingresso per doppia tariffa o impulsi - In= 5A - 4 moduli - Certificazione MID a garanzia della precisione della misura per la rifatturazione dell\'energia consumata.