BTICINO - BTIG701T/80N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=80M - G701T/80N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In - 170 A
Corrente nominale secondaria - 0.05 A
Diametro dell'apertura - 80 mm
Tarato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012199203843
Codice prodotto
BTIG701T/80N
Cod. produttore
G701T/80N
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In:
170 A
Corrente nominale secondaria:
0.05 A
Diametro dell'apertura:
80 mm
Tarato:
sì
Apertura in larghezza:
80...80 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
80...80 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO