BTICINO - BTIG701T/35N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=35M - G701T/35N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In - 70 A
Corrente nominale secondaria - 0.03 A
Diametro dell'apertura - 35 mm
Tarato - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
8012199203904
Codice prodotto
BTIG701T/35N
Cod. produttore
G701T/35N
Produttore
BTI
Tipologia:
Trasformatore di corrente di protezione
Corrente nominale primaria In:
70 A
Corrente nominale secondaria:
0.03 A
Diametro dell'apertura:
35 mm
Tarato:
sì
Apertura in larghezza:
35...35 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
35...35 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO