pagina iniziale

BTICINO - BTIG701T/110N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=110 - G701T/110N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.1 A

  • Diametro dell'apertura - 110 mm

  • Tarato -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199203867

Codice prodotto

BTIG701T/110N

Cod. produttore

G701T/110N

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente di protezione

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

0.1 A

Diametro dell'apertura:

110 mm

Tarato:

Apertura in larghezza:

110...110 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

110...110 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

Toroide per relè differenziale G701 diametro 110 mm - Idn=0,1A - In=250A - Imax=1500A

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO