pagina iniziale

BTICINO - BTIBMSA1309 GI-REM - TELECOMANDO - BMSA1309

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIBMSA1309 GI-REM - TELECOMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di apparecchi controllabili - 1

  • Trasmissione segnale - Infrarosso

  • Con display - no

  • Unidirezionale - no

  • Idoneo all'apprendimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543778005

Codice prodotto

BTIBMSA1309

Cod. produttore

BMSA1309

Produttore

BTI

Numero max. di apparecchi controllabili:

1

Trasmissione segnale:

Infrarosso

Con display:

no

Unidirezionale:

no

Idoneo all'apprendimento:

no

Wireless:

no

Pre-programmato:

Bidirezionale:

Altezza:

8 mm

Larghezza:

54 mm

Profondità:

100 mm

Telecomando per modificare la sensibilità di rilevamento e variare le preimpostazioni di fabbrica dei sensori di presenza. LED di feedback per semplificare la configurazione. Funzione impostabile: ON automatico/ OFF automatico; ON manuale/ OFF automatico. Batteria 3V tipo CR2032 in dotazione.

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO