pagina iniziale

BTICINO - BTIAM4819GOR MATIX - PLACCA 2P CENTRATI ORO LUCIDO - AM4819GOR

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Oro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199947167

Codice prodotto

BTIAM4819GOR

Cod. produttore

AM4819GOR

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Oro

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

Altezza:

84 mm

Protezione della superficie:

Zincato

Codice RAL (simile):

1014

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

0 mm

Profondità:

8 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca 2 moduli centrati - colore oro lucido - materiale tecnopolimero

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO