BTICINO - BTI506/0/AL MAGIC - PLACCA 3+3P CIECA ALLUMINIO - 506/0/AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 0
Colore - Alluminio
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8012199507408
Codice prodotto
BTI506/0/AL
Cod. produttore
506/0/AL
Produttore
BTI
Numero di unità:
0
Colore:
Alluminio
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
0
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
0
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
118 mm
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
128 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
9006
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
0 mm
Profondità:
7 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO