pagina iniziale

BTICINO - BTI4286 MINI CONTATTO MAGNETICO RADIO MARRONE - 4286

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Colore - Marrone

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543591147

Codice prodotto

BTI4286

Cod. produttore

4286

Produttore

BTI

Wireless:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Colore:

Marrone

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Micro contatto magnetico radio 868MHz - colore marrone. Batteria al litio tipo CR2032 inclusa per una durata massima prevista fino a 3 anni. Dimensioni contatto: 30 x 53 x 10 mm ( A x L x P ). Dimensioni magnete: 12 x 36 x 09 mm ( A x L x P ).