BTICINO - BTI4283 CONTATTO MAGNETICO RADIO BIANCO - 4283

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Colore - Bianco
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Compatibile con Amazon Alexa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543591116
Codice prodotto
BTI4283
Cod. produttore
4283
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
Struttura
Colore:
Bianco
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Contatto magnetico radio 868MHz dotato di 2 ingressi/zone supplementari programmabili separatamente - colore bianco - batteria inclusa al litio CR123A per una durata massima prevista fino a 4 anni. Dimensioni contatto: 30 x 90 x 30 mm ( A x L x P ). Dimensioni magnete: 15 x 34 x 14 mm ( A x L x P ).


