pagina iniziale

BTICINO - BTI4282 SENSORE DT A TENDA RADIO - 4282

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Infrarossi/microonde (Dual)

  • Sistema radio - sì

  • Caratteristica - Tenda

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 7.5...7.5 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543591109

Codice prodotto

BTI4282

Cod. produttore

4282

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Infrarossi/microonde (Dual)

Sistema radio:

sì

Caratteristica:

Tenda

Angolo di rilevamento orizzontale:

7.5...7.5 °

Tensione d'esercizio:

3.6...3.6 V

Altezza:

130 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

40 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Rilevatore di movimento a tenda wireless 868MHz a doppia tecnologia con funzione antimascheramento da esterno con protezione antistrappo incorporato nel sensore (tecnologia con accelerometro) e completo di staffe di montaggio - batteria inclusa al litio 3,6V 2700mAh - portata 12 m.