pagina iniziale

BTICINO - BTI4210 CONTENITORE PER CENTRALE 16 - 4210

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 240 V

  • Memoria di eventi - no

  • Adatto a bus - no

  • Con alimentatore - sì

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543590881

Codice prodotto

BTI4210

Cod. produttore

4210

Produttore

BTI

Tensione d'esercizio:

240 V

Memoria di eventi:

no

Adatto a bus:

no

Con alimentatore:

sì

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

no

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

295 mm

Larghezza:

255 mm

Profondità:

85 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Contenitore metallico bianco dimensioni 255x295x85 mm (LxHxP) con apertura laterale e chiusura a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 1,7A già cablati, ideale per centrale art. 4200C. Da completare con batteria tampone 12V 7,2Ah, non inclusa.