BTICINO - BTI3512 LIVING INT - CONTATTO MAGN BASCULANTI - 3512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Tipo di montaggio - Struttura
Colore - Altro
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012199788234
Codice prodotto
BTI3512
Cod. produttore
3512
Produttore
BTI
Wireless:
no
Tipo di montaggio:
Struttura
Colore:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Sensore magnetico con contatto NC e linea di protezione - ad elevata resistenza meccanica per porte basculanti o scorrevoli. Predisposto per installazione a pavimento. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


