pagina iniziale

BTICINO - BTI3510PB LIVING INT - CONTATTO MAGN PORTE BLINDAT - 3510PB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore - Altro

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199788227

Codice prodotto

BTI3510PB

Cod. produttore

3510PB

Produttore

BTI

Wireless:

no

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sensore magnetico con contatto NC e linea di protezione - esecuzione in ottone ad elevata resistenza meccanica. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO