pagina iniziale

BTICINO - BTI28402CP MATIXGO - COPERCHIO IP55 SPINA INSERITA - 28402CP

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543744543

Codice prodotto

BTI28402CP

Cod. produttore

28402CP

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

87 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

91.5 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

87 mm

Profondità:

12 mm

Altezza della parte incassata:

91.5 mm

Coperchio IP55 a spina inserita - 2 moduli (il grado di protezione è garantito a spina inserita e coperchio chiuso)

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO